Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H2318 Spannhülse Bohrungs-Ø 80 mm Außen-Durchmesser 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185076-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H2318
EAN/GTIN:
     4012801157377
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H2318 Spannhülse Bohrungs-Ø 80 mm Außen-Durchmesser 90 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 90 mm · Bohrungs-Ø: 80 mm · Gewicht: 1807 g · Produktabmessung, Breite: 86 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H2318
Typ (Hersteller-Typ):
H2318
Bohrungs-Ø:
80 mm
Außen-Durchmesser:
90 mm
Gewicht:
1807 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801157377, FAG, H2318, Wälzlager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 8,50*
ab € 38,97*
€ 49,43*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,80*
€ 49,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,96*
€ 49,82*
1 Tag
145
€ 4,90*
ab € 44,63*
€ 54,77*
Lager 102
200
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 105,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 89,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.