Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Einstell-Nadellager PNA12/27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850957-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PNA12/27
EAN/GTIN:
     4012802112405
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Einstell-Nadellager PNA12/28

Einstell-Nadellager mit Innenring
Baureihe PNA, Ausgleich von Fluchtungsfehlern bis 3° möglich, Öl- und Schmierfettung möglich. Die Käfige sind aus Stahlblech.
Nachsetzzeichen XL = Standardausführung.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 28 mm · Bohrungs-Ø: 12 mm · Gewicht: 37 g · Herst.-Teilenr.: PNA12/27 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Einstell-Nadellager · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Typ (Hersteller-Typ): PNA12/27 · Weitere technische Daten: mit Innenring, einreihig

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 28 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PNA12/27
Typ (Hersteller-Typ):
PNA12/27
Bohrungs-Ø:
12 mm
Außen-Durchmesser:
28 mm
Gewicht:
37 g
Produkt-Art:
Einstell-Nadellager
Weitere Suchbegriffe: INA, PNA12/27
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
€ 5,99*
ab € 16,74*
€ 24,84*
2 Tage
31
€ 7,90*
ab € 24,97*
€ 34,10*
5 Tage
31
€ 7,99*
ab € 29,72*
€ 40,11*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 44,84*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 71,67*
€ 90,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.