Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PASE50-N-FA124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851180-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PASE50-N-FA124
EAN/GTIN:
     4012802809824
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit PASE50-N-FA124

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind. Das Nachsetzzeichen N bezeichnet Nuteinstiche im gehäuse für Schutzkappen. Nachsetzzeichen:
TV = Kunststoffkäfig
FA106 = besonders geräuscharme Lager
FA125 = Corrotect beschichtete Einheit.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 50 mm · Gewicht: 2470 g · Herst.-Teilenr.: PASE50-N-FA124 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Typ (Hersteller-Typ): PASE50-N-FA124 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 115 mm x 115 mm
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
PASE50-N-FA124
Typ (Hersteller-Typ):
PASE50-N-FA124
Bohrungs-Ø:
50 mm
Gewicht:
2470 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 53,25*
€ 70,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,47*
€ 77,58*
€ 4,95*
ab € 61,6355*
€ 77,9055*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 91,89*
€ 113,22*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 132,81*
€ 158,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.