Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RASE45-FA124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851186-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASE45-FA124
EAN/GTIN:
     4012802822465
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit RASE45-FA124

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe PASEY sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen:
N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen
FA125 = Corrotect beschichtetes Gehäuse.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 45 mm · Gewicht: 2210 g · Herst.-Teilenr.: RASE45-FA124 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 192 mm · Produktabmessung, Länge: 107 mm · Produktabmessung, Ø: 107 mm · Typ (Hersteller-Typ): RASE45-FA124 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 107 mm x 107 mm
Produktabmessung, Ø:
107 mm
Produktabmessung, Länge:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
192 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
RASE45-FA124
Typ (Hersteller-Typ):
RASE45-FA124
Bohrungs-Ø:
45 mm
Gewicht:
2210 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 50,71*
€ 62,84*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 50,79*
€ 62,84*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 50,85*
€ 64,28*
€ 4,95*
ab € 58,902*
€ 70,322*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 115,67*
€ 127,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.