Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Laufrolle LR5207-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851530-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LR5207-2RS
EAN/GTIN:
     4012802804874
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Laufrolle LR5207-2RS

Laufrollen LR, beidseitg abgedichtet
geeignet für hohe radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen, Kunststoffkäfig, vorgefettet.
Nachsetzzeichen:
2Z= beidseitig Deckscheibe
2RS= beidseitig Lippendichtung, axial dichtend
2RSR= beidseitig Lippendichtung, radial dichtend

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 80 mm · Bohrungs-Ø: 35 mm · Gewicht: 660 g · Herst.-Teilenr.: LR5207-2RS · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Laufrolle · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Produktabmessung, Ø: 80 mm · Typ (Hersteller-Typ): LR5207-2RS · Weitere technische Daten: zweireihig, beidseitig abgedichtet

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 80 mm x 27 mm
Produktabmessung, Ø:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
LR5207-2RS
Typ (Hersteller-Typ):
LR5207-2RS
Bohrungs-Ø:
35 mm
Außen-Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
660 g
Produkt-Art:
Laufrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 85,52*
€ 107,75*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 91,24*
€ 114,37*
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 135,09*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 203,22*
€ 252,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 85,52* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.