Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Radial-Gelenklager GE140-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851709-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GE140-DO
EAN/GTIN:
     4012802530964
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
INA Radial-Gelenklager GE140-DO

Radial-Gelenklager GE140-DO

Radial-Gelenklager GE, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-01
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:

PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = Gleitpaarung Hartchrom/PTFE-Verbundwerkstoff
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen
FW = Verbundwerkstoff
LO = Gleitpaarung Stahl/Stahl bei Maßreihe W

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 210 mm · Bohrungs-Ø: 140 mm · Gewicht: 11120 g · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1 Maßreihe E

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 90 mm x 210 mm
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
GE140-DO
Typ (Hersteller-Typ):
GE140-DO
Bohrungs-Ø:
140 mm
Außen-Durchmesser:
210 mm
Gewicht:
11120 g
Produkt-Art:
Radial-Gelenklager
Weitere Suchbegriffe: INA, GE140-DO
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 348,44*
€ 380,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,87*
€ 380,62*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 342,27*
€ 385,02*
Frei Haus
ab € 407,61*
€ 441,26*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 735,29*
€ 788,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,18*
€ 937,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,20*
€ 935,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,19*
€ 916,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,87*
€ 899,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,29*
€ 875,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 735,29* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.