Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GE140-DO INA Gelenklager GE140-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0016C02D_a.png
0016C02D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GE140-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066483120000
EAN/GTIN:
     4012802530964
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager ina
radial-gelenklager
High-performance Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, offen High Performance: Für höchste Ansprüche an die Tragzahlen und LebensdauerTechnische Eigenschaften: Breite B: 90 mm Breite C: 70 mm Außendurchmesser D: 210 mm Tragzahlen dynamisch: 1080 kN Tragzahlen statisch: 5400 kN Kippwinkel: 7 ° radiale Lagerluft: 0,085 - 0,165 mm Toleranz Breite C: -,6 mm Toleranz Außendurchmesser D: -,03 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -,025 mm Innendurchmesser d: 140 mm r min: 1 mm r1 min: 1 mm Außendurchmesser dk: 180 mm Toleranz Breite B: -,25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
210 mm
Außendurchmesser dk:
180 mm
Breite B:
90 mm
Breite C:
70 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Kippwinkel:
7 °
r min:
1 mm
r1 min:
1 mm
radiale Lagerluft:
0,085 - 0,165 mm
Toleranz Außendurchmesser D:
-,03 mm
Toleranz Breite B:
-,25 mm
Toleranz Breite C:
-,6 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-,025 mm
Tragzahlen dynamisch:
1080 kN
Tragzahlen statisch:
5400 kN
Weitere Suchbegriffe: 0066483120000, 235GE140-DO, GE140-DO
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 348,44*
€ 380,61*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,87*
€ 380,62*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 342,27*
€ 385,02*
Frei Haus
ab € 407,61*
€ 441,26*
€ 4,95*
ab € 405,9042*
€ 441,2642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,62*
€ 452,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,17*
€ 442,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,87*
€ 416,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 349,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.