Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit TTUE25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851749-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     TTUE25
EAN/GTIN:
     4012802798616
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheit TTUE25

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe TTUE sind Spannlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Exzenterspannring und T-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 25 mm · Gewicht: 910 g · Herst.-Teilenr.: TTUE25 · Produkt-Art: Gehäuseeinheit · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 98.5 mm · Produktabmessung, Ø: 44.4 mm · Typ (Hersteller-Typ): TTUE25 · Weitere technische Daten: Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 44.4 mm x 98.5 mm
Produktabmessung, Ø:
44.4 mm
Produktabmessung, Länge:
98.5 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
TTUE25
Typ (Hersteller-Typ):
TTUE25
Bohrungs-Ø:
25 mm
Gewicht:
910 g
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,3465*
€ 43,3565*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,63*
€ 43,86*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,76*
€ 43,94*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 37,25*
€ 48,83*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 75,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 61,41* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.