Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-WW 1000/1 Holz Kopierdrechselbank 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1855973-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4312110
EAN/GTIN:
     4006825633924
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Kopierdrechselbank
Kopierdrechselmaschine
Einhell TC-WW 1000/1 Holz Kopierdrechselbank 400 W

Einhell Drechselbank TC-WW 1000/1

Stirnmitnehmer und Planscheibe sind im Lieferumfang enthalten
Leicht verstellbare Werkzeugauflage für exakte Drechselarbeiten
Reitstock mit Spindelspitze als zweite Fixierung des Werkstückes
Verwindungssteife Konstruktion dank des Doppelführungsrahmens
4-fach verstellbare Geschwindigkeit für materialgerechte Drehzahl
Extrastarker 400W Motor mit höheren Reserven für längere Arbeiten.

Mit der Einhell Drechselbank TC-WW 1000/1 gelingt der Einstieg in die Drechselwelt und es lassen sich Holz und weiche Materialien mühelos und in der gewünschten Form bearbeiten. Für exakte Drechselarbeiten sorgt dabei die leicht verstellbare Werkzeugauflage. Der Reitstock mit Spindelspitze dient als zweite Fixierung des Werkstücks. Dank des Doppelführungsrahmens ist die Konstruktion verwindungssteif gehalten. Die vierfach verstellbare Geschwindigkeit (890/1.260/1.760/2.600 min-1) sorgt für die materialgerechte Drehzahl. Ein extrastarker 350 Watt-Motor bietet Reserven für längeres Arbeiten. Der maximale Drechseldurchmesser beträgt 280 Millimeter (einspannbar im Rahmen sind sogar bis 350 mm), die Spitzenweite 1.000 Millimeter. Im Lieferumfang enthalten sind der Stirnmitnehmer und die Planscheibe.

Ausstattung:
Stirnmitnehmer und Planscheibe sind im Lieferumfang enthalten
Leicht verstellbare Werkzeugauflage für exakte Drechselarbeiten
Reitstock mit Spindelspitze als zweite Fixierung des Werkstückes
Verwindungssteife Konstruktion dank des Doppelführungsrahmens
4fach verstellbare Geschwindigkeit für materialgerechte Drehzahl

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 23000 g · Leistung: 400 W · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 385 mm · Produktabmessung, Höhe: 235 mm · Produktabmessung, Länge: 905 mm · Spindel-Drehzahl (max.): 2600 U/min · Spindel-Drehzahl (min.): 890 U/min · Spitzen-Weite: 1000 mm · Weitere technische Daten: Max. Drechseldurchmesser 280 mm. · Werkstoff: Holz

Lieferumfang:
1x Drechselbank TC-WW 1000/1

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
235 mm
Produktabmessung, Länge:
905 mm
Produktabmessung, Breite:
385 mm
Marke:
Einhell
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Werkstoff:
Holz
Betriebsspannung:
230 V
Spindel-Drehzahl (max.):
2600 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
890 U/min
Leistung:
400 W
Spitzen-Weite:
1000 mm
Gewicht:
23000 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kopierdrechselbank
Weitere Suchbegriffe: drechselbank, Einhell, 4312110, TC-WW 1000/1, Drehbank, Drehbänke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,26*
€ 157,23*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 128,02*
€ 157,24*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 135,51*
€ 165,99*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 176,13*
€ 3,50*
ab € 155,17*
€ 188,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.