Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-WW 1000/1 Holz Kopierdrechselbank 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C330421
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4312110
EAN/GTIN:
     4006825633924
Suchbegriffe:
Drechselbank
Drechselmaschine
Kopierdrechselbank
Kopierdrechselmaschine
Mit der Einhell Drechselbank TC-WW 1000/1 gelingt der Einstieg in die Drechselwelt und es lassen sich Holz und weiche Materialien mühelos und in der gewünschten Form bearbeiten. Für exakte Drechselarbeiten sorgt dabei die leicht verstellbare Werkzeugauflage. Der Reitstock mit Spindelspitze dient als zweite Fixierung des Werkstücks. Dank des Doppelführungsrahmens ist die Konstruktion verwindungssteif gehalten. Die vierfach verstellbare Geschwindigkeit (890/1.260/1.760/2.600 min-1) sorgt für die materialgerechte Drehzahl. Ein extrastarker 350 Watt-Motor bietet Reserven für längeres Arbeiten. Der maximale Drechseldurchmesser beträgt 280 Millimeter (einspannbar im Rahmen sind sogar bis 350 mm), die Spitzenweite 1.000 Millimeter. Im Lieferumfang enthalten sind der Stirnmitnehmer und die Planscheibe.
Features:
Stirnmitnehmer und Planscheibe sind im Lieferumfang enthalten
Leicht verstellbare Werkzeugauflage für exakte Drechselarbeiten
Reitstock mit Spindelspitze als zweite Fixierung des Werkstückes
Verwindungssteife Konstruktion dank des Doppelführungsrahmens
4-fach verstellbare Geschwindigkeit für materialgerechte Drehzahl
Extrastarker 400W Motor mit höheren Reserven für längere Arbeiten.
Lieferumfang:
1x Drechselbank TC-WW 1000/1
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Höhe:
235 mm
Länge:
905 mm
Breite:
385 mm
Gewicht:
23000 g
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Spindel-Drehzahl (max.):
2600 U/min
Spindel-Drehzahl (min.):
890 U/min
Werkstoff:
Holz
Spitzen-Weite:
1000 mm
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
1 Stück
Produkt-Art:
Kopierdrechselbank
Weitere Suchbegriffe: drechselbank einhell, drechselbank, 04006825633924, Einhell, TC-WW 1000/1, Drehbank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,56*
€ 155,08*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 125,94*
€ 155,09*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 135,68*
€ 165,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 148,00*
€ 180,88*
€ 6,90*
ab € 153,73*
€ 186,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.