Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-CH 18/60 Li-Solo Akku Heckenschere ohne Akku 18 V Li-Ion 670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1855980-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410930
EAN/GTIN:
     4006825635942
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Einhell Power X-Change GE-CH 18/60 Li-Solo Akku Heckenschere ohne Akku 18 V Li-Ion 670 mm

Einhell Power X-Change Akku-Heckenschere GE-CH 18/60 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
Drehbarer Griff
Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
Metallgetriebe für eine lange Lebenszeit
Schnittgutsammler
Alu-Messerabdeckung
Stoßschutz mit Halterung für Wandmontage
Stabiler Köcher für Lagerung und Transport.

Die Einhell Akku-Heckenschere GE-CH 18/60 Li-Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Power X-Change Familie von Einhell. Die innovative Power X-Change-Reihe punktet mit starker Leistung und maximaler Flexibilität: Die Lithium-Ionen-Akkus sind unter den Geräten der Systemreihe von Einhell unbegrenzt austauschbar. Jeder System-Akku kann bei jedem Power X-Change-Gerät verwendet werden. Dabei sind unter Gartengeräten und Werkzeugen keine Grenzen gesetzt und es umfasst die komplette Produktfamilie "Power X-Change". Die Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl sind auf maximale Präzision und Langlebigkeit ausgelegt, mit ihnen erzielt die Akku-Heckenschere eine Schnittlänge von 60 Zentimetern bei bis zu 2.400 Schnitten pro Minute. Der Griff der Akku-Heckenschere ist zur besseren und sicheren Handhabung drehbar, der ergonomische, schmale Frontgriff ist mit Mikro-Schalter ausgestattet. Das robuste Metallgetriebe sorgt für eine lange Lebenszeit der Akku-Heckenschere. Durch den praktischen Schnittgutsammler lässt sich beim Schneiden der Hecke das Schneidgut perfekt von der Heckenoberseite abtragen. Die Alu-Messerabdeckung sichert die Messer, und der stabile Köcher schützt bei der Lagerung und ist zudem für einen sicheren Transport geeignet. In der Lieferung inklusive ist ein Stoßschutz mit einer Halterung für die Wandmontage. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set. Für den Betrieb der Einhell Akku-Heckenschere ist ein 18 Volt Power X-Change-Akku notwendig.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
Drehbarer Griff
Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
Metallgetriebe für eine lange Lebenszeit

Technische Daten:
Akkuspannung: 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 3200 g · Hub-Zahl: 2700 /min · Messer-Abstand: 22 mm · Messer-Länge: 600 mm · Schwertlänge: 670 mm

Lieferumfang:
1x Akku-Heckenschere GE-CH 18/60 Li
1x Messerschutz

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Einhell
Messer-Abstand:
22 mm
Messer-Länge:
600 mm
Schwertlänge:
670 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Akkuspannung:
18 V
Hub-Zahl:
2700 /min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
3200 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Heckenschere
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 80,17*
€ 101,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 81,75*
€ 103,48*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 103,88*
Frei Haus
ab € 82,07*
€ 103,90*
€ 3,50*
ab € 97,44*
€ 123,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.