Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Automotive M8COMPACT 40A 06.10040 Maxi Flachsicherung 40 A Orange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856334-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     06.10040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
MTA M8COMPACT 40A 06.10040 Maxi Flachsicherung 40 A Orange 1 St.

Automotive Sicherung M8 Compact 40A

M8 Compact 40A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Orange · Nennspannung: 1000 V/DC · Nennstrom: 40 A · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Weitere technische Daten: 1000A Ausschaltvermögen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
MTA Automotive
Farbe:
orange
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
1000 V/DC
Produkt-Art:
Maxi Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, MTA Automotive, 06.10040, M8COMPACT 40A, auto hifi sicherung 12v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.