Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht, mit Namensschild Heidemann 70827 HX Ocean 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1856406-BP
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70827
EAN/GTIN:
     4011150708278
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht,mit Namensschild Heidemann 70827 HX Ocean 230 V

Funkgong-Set HX Ocean 230 V

Empfänger reinweiß mit Acrylfront und Sender reinweiß
optisches Rufsignal (blaue LED Front)
Strahlwassergeschützter Sender IP55 mit Namensschild und LED Funktionsleuchte
kompatibel/ erweiterbar mit allen HX-Geräten

Funkgong-Set mit netzbetriebenem Funkempfänger. Die Front kann als Rufsignalisierung genutzt werden. Der strahlwassergeschützte Sender kann im Außenbereich angebracht werden und verfügt über ein Namensschild. Die Reichweite beträgt ca. 150m im freien Feld. 8 Melodien mit 256 selbstlernenden Frequenzen.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 130 x 63 x 40 mm · Abmessungen Sender: 34 x 96 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Reinweiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 87 dBA · Lautstärke-Einstellung: 4stufig · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: Blaue LED-Front · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht,mit Namensschild · Weitere technische Daten: Modus-Schalter nur klingeln/ nur LED (Dauerleuchten oder Blinken)/ klingeln und LED

Lieferumfang:
Funksender,Funkempfänger 230V,Bedienunganleitung

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Marke:
Heidemann
Farbe:
weiß
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht | mit Namensschild
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
Blaue LED-Front
Abmessungen Empfänger:
130 x 63 x 40 mm
Abmessungen Sender:
34 x 96 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
87 dBA
Lautstärke-Einstellung:
4stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, 04011150708278, Heidemann, 70827, HX Ocean 230 V, Zweitklinge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,75*
€ 51,52*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,63*
€ 51,54*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 51,72*
€ 67,90*
6 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 78,01*
€ 99,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.