Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1857406-BP Herst.-Nr.: 12711 EAN/GTIN: 4011160127113 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 12711 12711 Schlauch-Wasserwaage 20 m
Schlauchwasserwaage 20 m
bestehend aus: PVC-Schlauch, glasklar, einem Trichter und zwei Stöpseln Schlauch: Innendurchmesser × Wandstärke: 8 × 1,5 mm Länge: 20 m
Technische Daten: Gewicht: 1.30 kg · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 20 m
Lieferumfang: PVC-Schlauch,1 Trichter,2 Stöpseln,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 20 m | Marke: | AS Schwabe | Innen-Durchmesser: | 8 mm | Material: | PVC | Typ (Hersteller-Typ): | 12711 | Außen-Durchmesser: | 11 mm | Gewicht: | 1.30 kg | Produkt-Art: | Schlauch-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 9,56* | € 13,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,78* | € 15,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 10,15* | € 15,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 10,34* | € 16,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 18,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|