Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 12711 12711 Schlauch-Wasserwaage 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C341781
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     12711
EAN/GTIN:
     4011160127113
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch-Wasserwaage
Schlauchwaage

Features:
Schlauchwasserwaage Serie 2550.
Bestehend aus PVC-Schlauch, glasklar, einem Trichter und zwei Stöpseln.
Innendurchmesser×Wandstärke: 8×1,5 mm.
Lieferumfang:
PVC-Schlauch + 1 Trichter + 2 Stöpseln + Anleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Typ:
12711
Material:
PVC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Schlauch-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Schlauchwasserwaage, schlauchwasserwaage 20 m, schlauch wasserwaage, AS Schwabe, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
750
€ 6,70*
ab € 9,53*
€ 13,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 15,66*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 10,14*
€ 15,67*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,26*
€ 16,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
12714
ab € 6,90*
Ähnlich
as - Schwabe
12710
ab € 7,30*
Ähnlich
as - Schwabe
12712
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.