Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 11372 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857552-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11372
EAN/GTIN:
     4011160113727
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
AS Schwabe 11372 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste 3-Fach

Steckdosen 45° gedreht.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
AS Schwabe
Farbe:
schwarz
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 7,65*
€ 10,74*
1
€ 4,00*
ab € 8,75*
€ 12,58*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 8,15*
€ 12,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 8,24*
€ 12,83*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11362
ab € 4,12*
Ähnlich
as - Schwabe
11361
ab € 4,13*
Ähnlich
as - Schwabe
11371
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.