Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60435 60435 CEE Wandstecker 16 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857796-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60435
EAN/GTIN:
     4011160604355
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 400v 16a ip44
cee wandgerätestecker
AS Schwabe 60435 60435 CEE Wandstecker 16 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Wanderätestecker 16 A

CEE Wandgerätestecker mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid
mit Schraubanschlüssen
bis max. 2,5mm²
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Produktabmessung, Breite: 8 cm · Produktabmessung, Höhe: 9 cm · Produktabmessung, Länge: 15 cm · Schutzart: IP44 · weitere Zulassungen, Normen: Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1; IEC 60309

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 8 x 9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
9 cm
Produktabmessung, Länge:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
8 cm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß | rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
weitere Zulassungen, Normen:
Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1; IEC 60309
Produkt-Art:
CEE Wandstecker
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, AS Schwabe, 60435, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
1
€ 6,70*
ab € 7,23*
€ 10,17*
1
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 11,94*
3 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 7,71*
€ 11,94*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,78*
€ 12,11*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60436
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.