Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 11731 Steckdosenleiste Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857958-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11731
EAN/GTIN:
     4011160117312
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3-fach weiß
AS Schwabe 11731 Steckdosenleiste Weiß 1 St.

3-fach Steckdosenleiste ohne Zuleitung

Geschraubt.
Steckdosen 45° gedreht.
Für Wandbefestigung geeignet.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: ohne Kabel · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
AS Schwabe
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3500 W
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 3-fach, 04011160117312, AS Schwabe, 11731
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1
€ 6,70*
ab € 2,46*
€ 3,73*
9 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,65*
€ 4,40*
1
€ 4,00*
ab € 2,87*
€ 4,40*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 2,67*
€ 4,82*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11732
ab € 2,45*
Ähnlich
as - Schwabe
11712
ab € 3,67*
Ähnlich
as - Schwabe
11711
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.