Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Blau 289378


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858584-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     289378
EAN/GTIN:
     4011281172801
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Merten Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Blau 289378

MERTEN Steckdose bl Schuko.stift BRS 289378

Steckdose bl Schuko.stift BRS 289378

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN Steckdose bl Schuko.stift BRS 289378 · Herstellerfarbe: Blau · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau
Ausführung (allgemein):
MERTEN Steckdose bl Schuko.stift BRS 289378
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 19,89*
€ 23,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,44*
€ 24,90*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,93*
€ 25,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,33*
€ 27,31*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 35,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.