Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1858735-BP Herst.-Nr.: 295614 EAN/GTIN: 4011281894505 |
| |
|
| | |
| Merten Abdeckung System M Anthrazit 295614
MERTEN 295614 Anthrazit Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten 295614. Produktfarbe: Anthrazit, Markenkompatibilität: Universal, Material: Thermoplast
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 295614 Anthrazit Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Anthrazit · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Merten | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN 295614 Anthrazit Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,87* | € 14,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,26* | € 14,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,66* | € 15,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,76* | € 15,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,39* | € 22,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|