Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Blindabdeckung System M Polarweiß 391819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858741-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     391819
EAN/GTIN:
     4011281894611
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Blinddeckel
Blindverschluss
Merten Blindabdeckung System M Polarweiß 391819

MERTEN 391819 Weiß Steckdosensicherung

Merten 391819. Produktfarbe: Weiß, Material: Thermoplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 391819 Weiß Steckdosensicherung · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Blindabdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 391819 Weiß Steckdosensicherung
Schalterprogramm-Funktion:
Blindabdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 7,57*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 5,37*
€ 7,63*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,47*
€ 7,78*
2 Tage
147
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,15*
Lager 102
260
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
391860
ab € 8,78*
Ähnlich
Merten
391814
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.