Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung System M Polarweiß 297519


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858798-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     297519
EAN/GTIN:
     4011281894116
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Merten Abdeckung System M Polarweiß 297519

MERTEN 297519 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung

Merten 297519. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Universal, Material: Thermoplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 297519 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 297519 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,98*
ab € 2,57*
€ 3,82*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 2,98*
€ 4,42*
3 Tage
28
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,69*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 3,34*
€ 4,91*
Lager 102
132
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
297560
ab € 6,40*
Ähnlich
Merten
297514
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.