Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung System M Anthrazit 297514


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858799-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     297514
EAN/GTIN:
     4011281894147
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
Schalterabdeckung
Merten Abdeckung System M Anthrazit 297514

MERTEN Schalterserien Anthrazit

Merten Schalterserien. Produktfarbe: Anthrazit, Markenkompatibilität: Universal, Material: Thermoplast

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN Schalterserien Anthrazit · Herstellerfarbe: Anthrazit · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Merten
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN Schalterserien Anthrazit
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 4,42*
€ 6,25*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,74*
€ 6,69*
1 Tag
62
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 6,76*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
297560
ab € 6,40*
Ähnlich
Merten
297519
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.