Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3313-B-TVH Schrägkugellager zweireihig Bohrungs-Ø 65 mm Außen-Durchmesser 140 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-185886-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3313-B-TVH
EAN/GTIN:
     4012801196789
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
Schrägkugellager zweireihig

Zweireihige Schrägkugellager sind Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen. In ihrem Aufbau gleichen sie paarig angeordneten einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, bauen jedoch etwas schmaler als diese. Sie unterscheiden sich in der Größe ihres Druckwinkels und in der Ausführung der Lagerringe.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· B = Geänderte Innenkonstruktion
· C2, C3 = Lagerluftklasse
· DA = Innenring geteilt
· M, MA = Massivkäfig aus Messing, kugelgeführt, außenringgeführt
· TVH = Kunststoffkäfig
· 2RS = Beidseitig Lippendichtung
· 2Z = Beidseitig Spaltdichtung

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 140 mm · Bohrungs-Ø: 65 mm · Drehzahl (max.): 4300 U/min · Gewicht: 3579 g · Herst.-Teilenr.: 3313-B-TVH · Kugellager-Besonderheiten: Geänderte Innenkonstruktion,Kunststoffkäfig,offene Bauweise · Produkt-Art: Schrägkugellager zweireihig · Produktabmessung, Breite: 58.7 mm · Tragezahl dyn. Radial: 143000 N · Tragezahl stat. Radial: 112000 N · Typ (Hersteller-Typ): 3313-B-TVH

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
58.7 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Geänderte Innenkonstruktion | Kunststoffkäfig | offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
3313-B-TVH
Typ (Hersteller-Typ):
3313-B-TVH
Bohrungs-Ø:
65 mm
Tragezahl dyn. Radial:
143000 N
Außen-Durchmesser:
140 mm
Tragezahl stat. Radial:
112000 N
Drehzahl (max.):
4300 U/min
Gewicht:
3579 g
Produkt-Art:
Schrägkugellager zweireihig
Weitere Suchbegriffe: 4012801196789, FAG, 3313-B-TVH, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 151,89*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 137,82*
€ 151,90*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,12*
€ 151,92*
€ 4,95*
ab € 153,0952*
€ 168,1252*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 258,14*
€ 281,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,80*
€ 334,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,14*
€ 307,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 258,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.388,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.