Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1858994-BP Herst.-Nr.: 587091 EAN/GTIN: 4042811005221 |
| |
|
| | |
| MERTEN 587091 Weiß Lichtschalter
Merten 587091. Steuerung: Knöpfe, Produktfarbe: Aluminium, Weiß. Menge pro Packung: 1 Stück(e)
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 587091 Weiß Lichtschalter · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Lichtsignal · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | rot | Ausführung (allgemein): | MERTEN 587091 Weiß Lichtschalter | Montageart: | Schraubbefestigung | Nennspannung: | 230 V | Schalterprogramm-Funktion: | Lichtsignal | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04042811005221, Merten, 587091 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,60* | € 63,25* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,79* | € 63,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,38* | € 65,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,23* | € 66,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,28* | € 86,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|