Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F03316 A9F03316 Leitungsschutzschalter 16 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860475-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03316
EAN/GTIN:
     3606480439926
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Schneider Electric A9F03316 A9F03316 Leitungsschutzschalter 16 A 400 V

Schneider Electric A9F03316 Miniature circuit breaker 3P Stromunterbrecher

Schneider Electric A9F03316. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 133 V. Schutzschaltertyp: Miniature circuit breaker, Schaltleistung: 10000 A, Schutzart (IP-Code): IP20. Breite: 54 mm, Tiefe: 78,5 mm, Höhe: 91 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 54 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, schneider electric leitungsschutzschalter 3p, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Schneider Electric, A9F03316, Automat, Installationsschutz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,79*
€ 19,85*
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 19,98*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 15,73*
€ 20,97*
1 Tag
85
€ 5,90*
ab € 16,33*
€ 21,90*
Lager 102
689
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.