Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Wechselschalter System M Polarweiß 434419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860597-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     434419
EAN/GTIN:
     4042811031220
Suchbegriffe:
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Merten Abdeckung Wechselschalter System M Polarweiß 434419

MERTEN 434419 Duroplast Weiß Lichtschalter

Merten 434419. Steuerung: Knöpfe, Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: Duroplast. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 434419 Duroplast Weiß Lichtschalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 434419 Duroplast Weiß Lichtschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,84*
€ 6,96*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,95*
€ 7,11*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,17*
2 Tage
39
1
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,81*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 10,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
435560
ab € 7,08*
Ähnlich
Merten
435514
ab € 5,48*
Ähnlich
Merten
432419
ab € 4,87*
Ähnlich
Merten
435519
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.