Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Rahmen Abdeckung System M Polarweiß 462119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1860608-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     462119
EAN/GTIN:
     4042811031602
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Merten Rahmen Abdeckung System M Polarweiß 462119

MERTEN 462119 Zubehör für elektrische Schalter

Merten 462119

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 462119 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 462119 Zubehör für elektrische Schalter
Schalterprogramm-Funktion:
Abdeckung
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,12*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,22*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,42*
€ 2,27*
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,27*
Lager 102
65
1
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
478125
ab € 1,40*
Ähnlich
Merten
478119
ab € 1,40*
Ähnlich
Merten
478225
ab € 2,40*
Ähnlich
Merten
462219
ab € 2,36*
Ähnlich
Merten
478219
ab € 2,41*
Ähnlich
Merten
478325
ab € 4,11*
Ähnlich
Merten
462319
ab € 4,14*
Ähnlich
Merten
478319
ab € 4,17*
Ähnlich
Merten
478425
ab € 7,16*
Ähnlich
Merten
462419
ab € 7,20*
Ähnlich
Merten
478419
ab € 7,13*
Ähnlich
Merten
462519
ab € 11,72*
Ähnlich
Merten
478519
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.