Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Blau PKS61B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1861783-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS61B
EAN/GTIN:
     3303432319915
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schneider Electric Komplett Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Blau PKS61B

Schneider Electric Schuko Steckdose Rückseite blau IP54 PKS61B

Schuko Steckdose Rückseite blau IP54 PKS61B

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Schneider Electric Schuko Steckdose Rückseite blau IP54 PKS61B · Herstellerfarbe: Blau · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45.2 x 65 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
45.2 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Schneider Electric
Schutzart:
IP54
Farbe:
blau
Ausführung (allgemein):
Schneider Electric Schuko Steckdose Rückseite blau IP54 PKS61B
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
1
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,55*
€ 5,46*
ab € 6,24*
€ 8,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 9,21*
€ 3,90*
ab € 7,08*
€ 9,79*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.