Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F06610 A9F06610 Leitungsschutzschalter 10 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1862138-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06610
EAN/GTIN:
     3606480438196
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1-pol
Schneider Electric A9F06610 A9F06610 Leitungsschutzschalter 10 A 230 V

Schneider A9F06610 LS-Schalter iC60H

Schneider A9F06610 LS-Schalter iC60H 1p+N 10A

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 36 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Schneider Electric
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
1
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, merlin gerin leitungsschutzschalter, Schneider Electric, A9F06610, Automat, Installationsschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 16,77*
€ 27,62*
1
€ 4,00*
ab € 14,99*
€ 27,80*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 28,16*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 28,27*
€ 33,73*
6
Frei Haus
ab € 28,51667*
€ 33,83667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.