Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 10A; Pole: 1+N; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P+N, 10A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P+N, 10A, B Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60H, 1P+N, 10A, B Charakteristik
Artikel-Nr.:
     2805-A9F06610
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F06610
EAN/GTIN:
     3606480438196
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter 1-pol
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -35...70°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: iC60H
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: ACTI9;MCB
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 25,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 16,85*
€ 25,98*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 28,10*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 28,32*
€ 33,75*
6
Frei Haus
ab € 28,43667*
€ 33,86667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.