Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Ausschalter AQUASTAR Lichtgrau MEG3112-8029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863445-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3112-8029
EAN/GTIN:
     4042811179397
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Ausschalter
Merten Ausschalter AQUASTAR Lichtgrau MEG3112-8029

MERTEN MEG3112-8029 Grau Elektroschalter

Merten MEG3112-8029. Produktfarbe: Grau

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG3112-8029 Grau Elektroschalter · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter · Schalterprogramm-Material: Polypropylen · Schalterprogramm-Serie: AQUASTAR · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Marke:
Merten
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG3112-8029 Grau Elektroschalter
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Ausschalter
Schalterprogramm-Material:
Polypropylen
Schalterprogramm-Serie:
AQUASTAR
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,11*
€ 18,57*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,49*
€ 19,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 20,24*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,70*
€ 21,59*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 22,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.