Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 2fach Komplett Schutzkontakt-Steckdose Polarweiß MEG2421-8719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863566-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG2421-8719
EAN/GTIN:
     4042811183998
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Merten 2fach Komplett Schutzkontakt-Steckdose Polarweiß MEG2421-8719

MERTEN MEG2421-8719 CEE 7/3 Weiß Steckdose

Merten MEG2421-8719. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Weiß. Stromstärke (maximal): 16 A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG2421-8719 CEE 7/3 Weiß Steckdose · Herstellerfarbe: Polarweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG2421-8719 CEE 7/3 Weiß Steckdose
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Steckdosen-Anzahl:
2
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,02*
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 10,06*
4 Tage
18
€ 6,40*
ab € 7,24*
€ 10,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,39*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 10,35*
€ 14,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.