Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1864159-BP Herst.-Nr.: MEG4010-6550 EAN/GTIN: 4042811198084 |
| |
|
| | |
| MERTEN MEG4010-6550 Schwarz - Metallisch Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten MEG4010-6550. Produktfarbe: Schwarz, Metallisch, Material: Metall, Design: Schraubenlos
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG4010-6550 Schwarz - Metallisch Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Nickel · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Zamak · Schalterprogramm-Serie: System Design · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Nickel | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG4010-6550 Schwarz - Metallisch Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Zamak | Schalterprogramm-Serie: | System Design | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,05* | € 26,29* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,03* | € 27,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,58* | € 28,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,99* | € 29,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,65* | € 34,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|