Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H3134 Spannhülse Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186471-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H3134
EAN/GTIN:
     4012801217118
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H3134 Spannhülse Bohrungs-Ø 150 mm Außen-Durchmesser 150 mm

Spannhülse

Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· HG = Hydraulik-Spannhülse

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 150 mm · Bohrungs-Ø: 150 mm · Gewicht: 8684 g · Produktabmessung, Breite: 101 mm

Hinweis:
Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
101 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
H3134
Typ (Hersteller-Typ):
H3134
Bohrungs-Ø:
150 mm
Außen-Durchmesser:
150 mm
Gewicht:
8684 g
Produkt-Art:
Spannhülse
Weitere Suchbegriffe: 4012801217118, FAG, H3134, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 217,34*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 192,47*
€ 218,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,47*
€ 219,50*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 204,45*
€ 231,13*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 373,50*
€ 409,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,25*
€ 487,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,41*
€ 482,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,72*
€ 472,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,50*
€ 444,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 373,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
H3134
ab € 197,20*
Ähnlich
SKF
10073851
ab € 196,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.