Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H3134 ID 150mm AD 220mm Breite122mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8002494952
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10073851
EAN/GTIN:
     7316577079930
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Weitere technische Eigenschaften:· Lieferumfang: mit Sicherungsblech und Nutmutter
Weitere Informationen:
Breite:
122 mm
Gewicht:
8,38 kg
Kegel:
01:12
Wellenart:
für metrische Wellen
Marke:
SKF
Außen-Ø:
220 mm
Bauform:
Standardausführung
Innen-Ø:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: spannhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,16*
€ 223,21*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 200,93*
€ 229,85*
Frei Haus
ab € 219,79*
€ 248,31*
5 Tage
11
€ 10,00*
ab € 225,37*
€ 253,74*
Lager 1498
11
Frei Haus
ab € 308,13*
€ 340,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,47*
€ 405,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,42*
€ 382,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H3134
ab € 191,03*
Ähnlich
SNR
H3134
ab € 197,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.