| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186483-BP Herst.-Nr.: H315 EAN/GTIN: 4012801217217 |
| |
|
| | |
| FAG H315 Spannhülse Bohrungs-Ø 65 mm Außen-Durchmesser 98 mm
Spannhülse
Spannhülsen werden für Lager mit kegeliger Welle benötigt, um sie auf zylindrischen Wellen befestigen zu können.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · HG = Hydraulik-Spannhülse
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 98 mm · Bohrungs-Ø: 65 mm · Gewicht: 870 g · Produktabmessung, Breite: 55 mm
Hinweis: Spannhülsen werden komplett mit Mutter und Sicherung geliefert! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | FAG | Herst.-Teilenr.: | H315 | Typ (Hersteller-Typ): | H315 | Bohrungs-Ø: | 65 mm | Außen-Durchmesser: | 98 mm | Gewicht: | 870 g | Produkt-Art: | Spannhülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801217217, FAG, H315, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,33* | € 25,09* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,45* | € 25,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,54* | € 27,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,21* | € 29,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,92* | € 56,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|