Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG KM33 Nutmutter Bohrungs-Ø 161.752 mm Außen-Durchmesser 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186504-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     KM33
EAN/GTIN:
     4012801223058
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981
Nutmutter

Nutmuttern ermöglichen die einfache, trotzdem aber wirksame und genaue Axiale Festlegung von Lagern auf der Welle.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 210 mm · Bohrungs-Ø: 161.752 mm · Gewicht: 2525 g · Herst.-Teilenr.: KM33 · Produkt-Art: Nutmutter · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Typ (Hersteller-Typ): KM33

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Marke:
FAG
Herst.-Teilenr.:
KM33
Typ (Hersteller-Typ):
KM33
Bohrungs-Ø:
161.752 mm
Außen-Durchmesser:
210 mm
Gewicht:
2525 g
Produkt-Art:
Nutmutter
Weitere Suchbegriffe: 4012801223058, FAG, KM33, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,99*
€ 81,40*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 66,47*
€ 81,79*
5 Tage
15
€ 5,99*
ab € 66,47*
€ 84,10*
€ 3,19*
ab € 75,93*
€ 92,73*
Lager 102
300
Frei Haus
ab € 134,42*
€ 159,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.