Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1868550-BP Herst.-Nr.: MEG3302-0414 EAN/GTIN: 4042811156954 |
| |
|
| | |
| Merten Abdeckung Wechselschalter System M Anthrazit MEG3302-0414
MERTEN Wippe Licht anth Wech/Kreuz/Tast/Ein. MEG3302-0414
Wippe Licht anth Wech/Kreuz/Tast/Ein. MEG3302-0414
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Wippe Licht anth Wech/Kreuz/Tast/Ein. MEG3302-0414 · Herstellerfarbe: Anthrazit · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Schutzart: | IP20 | Ausführung (allgemein): | MERTEN Wippe Licht anth Wech/Kreuz/Tast/Ein. MEG3302-0414 | Schalterprogramm-Funktion: | Wechselschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,18* | | | | | 6 Tage | | | 7 | | € 6,99* | ab € 3,69* | € 5,21* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,57* | € 5,29* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,69* | € 5,46* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,76* | € 8,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|