Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Einsatz Serienschalter MEG3615-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868638-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3615-0000
EAN/GTIN:
     4042811144432
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Merten Einsatz Serienschalter MEG3615-0000

MERTEN MEG3615-0000 Rocker switch 1P Metallisch Elektroschalter

Merten MEG3615-0000. Nominale Stromabgabe: 16 A. Produktfarbe: Metallisch

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG3615-0000 Rocker switch 1P Metallisch Elektroschalter · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG3615-0000 Rocker switch 1P Metallisch Elektroschalter
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 12,01*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,34*
€ 14,64*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,60*
€ 15,00*
1 Tag
14
1
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 16,50*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.