Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 16867 16867 Tele-Objektiv 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1875700-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16867
EAN/GTIN:
     4250234568678
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Walimex Pro 16867 16867 Tele-Objektiv 500 mm

Walimex pro 500/6,3 DSLR Spiegel C-Mount

geeignet für Vollformat und APS-C Sensor
Spiegelobjektiv extrem kurzer Bauweise
wird durch separaten, anschraubbaren T2-Adapter an die Kamera mit C-mount (Analog oder Digital) angeschlossen
hochwertige Verarbeitung und Mechanik
robuste Metallfassung
ideal für Reise-, Natur- und Tierfotografie
500mm bei Vollformat-Kameras
ca. 750mm wirksame Brennweite an der APS-C - Kamera
Scharfeinstellung manuell
je nach Kamera mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellungverwendbar
sehr kurze Naheinstellgrenze von ca. 2m
inklusive Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
T2 Anschluss: dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Canon EOS, Canon FD, Nikon AF/MF, Olympus OM,Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica M42, Samsung, Sony Alpha
Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem walimex 2x Konverter Art.Nr. 12602, ergibt dann ein 12,6/1000mm bzw. ein 12,6/1500mm


Normalerweise ist eine langbrennweitige Brennweite von 500mm auch in einer Fassung von 500mm Länge untergebracht (siehe unsere 500mm-Linsenobjektive). Um eine handliche, universell einsetzbare, und kompakte Lösung zu erhalten wurde bei diesem Objektiv auf einen Trick zurückgegriffen. Der Strahlengang wird einfach mittels zweier hochpräzise geschliffener Ringspiegel gefaltet". Dadurch ergibt sich neben der kompakten Bauweise und der über 50% höheren Öffnung -gegenüber einem Linsenobjektiv gleicher Brennweite- auch eine sehr kurze Naheinstellgrenze von nur 2 Metern. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich (je nach Kamera) mit Zeitautomatik oder manueller Belichtungseinstellung verwenden.In den gefalteten Strahlengang ist es technisch nicht möglich eine Irisblende einzusetzen. Wird Lichtreduzierung notwendig, so wird dies einfach durch Graufilter (nicht im Lieferumfang) ermöglicht, die vor die Hinterlinse geschraubt werden. Hierfür ist dort ein Gewinde M34x0,5 vorhanden. Praktisch: Das Objektiv besitzt keinen fix definierten Unendlich-Anschlag. Das Scharfeinstellen wird "pendelnd" durchgeführt, indem der Schärfepunkt von Unscharf über Scharf zu Unscharf sicher gefunden wird. T2-Anschluss, Bedientipp: Der T2-Adapter wird auf die Optik geschraubt, dann das Objektiv angeriegelt. Die seitlichen Schräubchen am T2-Adapter gestatten nach Lösen ein "Aufrichten" des Objektives -das Ausrichten des Index nach Oben. Wieder Anziehen der Schräubchen sichert Optik und Adapter zuverlässig. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit."

Technische Daten:
Brennweite (max.): 500 mm · Brennweite (min.): 500 mm · Filtergewinde: 34 mm · Gewicht: 630 g · Objektiv-Anschluss: T-2 · Objektiv-Ø: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro 500/6,3 DX Spiegeltele in Objektivbeutel 1x T2-Adapter auf C-Mount

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Filtergewinde:
34 mm
Brennweite (Bereich):
500 mm
Marke:
Walimex Pro
Objektiv-Anschluss:
T-2
Brennweite (max.):
500 mm
Brennweite (min.):
500 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
630 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, c-mount objektiv, teleobjektiv, walimex objektiv, Walimex Pro, 16867
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 215,00*
€ 247,96*
Frei Haus
ab € 407,65*
€ 459,60*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 405,67*
€ 459,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,06*
€ 284,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.