Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro 500/6,3 DX Spiegeltele C-Mount (16867)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Walimex 16867 Kameraobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-1053693
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16867
EAN/GTIN:
     4250234568678
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Produkttext

lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit C-Mount ideal für Videokameras und Überwachungssystem (Qualitätssicherung, Medizin- und Mikroskopsysteme) hochwertige, vergütete Glaslinsen versprechen gute Abbildungsqualität robustes und aufwendig hergestelltes Metallgehäuse manuelle Fokussierung auch für Anfänger bestens geeignet inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000mm)! Lieferung inklusive Adapter dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha

Das walimex pro 500/6,3DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 1:6,3. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell.

Hauptmerkmale

Linsensystem  
Objektiv-Struktur  7/6
Sichtwinkel  5 °
Fokus-Justage  Handmatig
Fokale Länge  0 - 500 mm
Nähster Fokusabstand  2 m
Minimum Apertur  6.3
  
Technische Details  
Materialien  Metall
Kompatible Produkte  Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha
  
Gewicht u. Abmessungen  
Filtergröße  34 mm
Gewicht  705 g
Länge  102 mm
Durchmesser  95 mm
  
Fokussierung  
Manual focus  Ja
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinhalt  
Weiche Reisetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Objektiv-Struktur:
7/6
Sichtwinkel:
5 °
Fokus-Justage:
Handmatig
Fokale Länge:
0 - 500 mm
Nähster Fokusabstand:
2 m
Minimum Apertur:
6.3
Materialien:
Metall
Filtergröße:
34 mm
Länge:
102 mm
Durchmesser:
95 mm
Manual focus:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Weiche Reisetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, c-mount objektiv, teleobjektiv, walimex objektiv, 16867, walimex, cmount, mantona, 50063, mount, dslr, spiegel, spiegeltele
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
Frei Haus
ab € 215,00*
€ 247,96*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 407,65*
€ 459,60*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 405,67*
€ 459,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,34*
€ 541,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,34*
€ 518,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,65*
€ 485,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.