Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen 3 m Verlängerungskabel SMA-Stecker, SMA-Buchse 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880039-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     P-102880
EAN/GTIN:
     4021064028805
Suchbegriffe:
Antennen-Verlängerungskabel
Antennenverlängerungskabel
GSM Antenne
LTE Antenne
Wittenberg Antennen 3 m Verlängerungskabel SMA-Stecker,SMA-Buchse 3 m

SMA-Male auf SMA-Female 3 m

Verwendung: z.B. in der Funktechnik; ähnliche Abmessungen wie das RG 58/C/U aber aufgrund geschäumter Isolation und der zusätzlicher Alu-Folie wesentlich bessere elektrische Werte.

Ausstattung:
2-fach geschirmt
Hohe Geflechtsdichte; Geflechtsdrähte aus verzinntem Kupfer
Sehr gute Dämpfungswerte
Gefertigt in Anlehnung an MIL-C-17
Made in Germany
Erfüllt RoHS (EN 2002/95 EG bzgl. Schadstoff-Freiheit)

Technische Daten:
Anschlüsse: SMA-Stecker,SMA-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 3 m · Weitere technische Daten: RG-Kabel 50 Ohm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wittenberg Antennen
Anschlüsse:
SMA-Stecker | SMA-Buchse
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,88*
€ 20,64*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 20,66*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 31,57*
€ 43,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.