| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1880044-BP Herst.-Nr.: 102783 EAN/GTIN: 4021064027839 |
| |
|
| | |
| Wittenberg Antennen Poly-102783 Magnetfuß-Antenne GSM,UMTS
Antenne Rundstrahler Magnetfuss GSM / UMTS 9dBi mit SMA male Stecker 5m Kabel.
Ausstattung: Antenne Rundstrahler Magnetfuss
Technische Daten: Antennen-Typ: Magnetfuß-Antenne · GSM-Frequenz: 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 5 m · Mobilfunk-Standard (ohne Generation): GSM,UMTS · Netz-Eignung: GSM,UMTS · Produktabmessung, Höhe: 40 cm · Signalgewinn (max.): 9 dB
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 40 cm | Netz-Eignung: | GSM | UMTS | Marke: | Wittenberg Antennen | GSM-Frequenz: | 850 MHz | 900 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz | 2100 MHz | Antennen-Typ: | Magnetfuß-Antenne | Farbe: | schwarz | Mobilfunk-Standard (ohne Generation): | GSM | UMTS | Signalgewinn (max.): | 9 dB | Kabellänge (Details): | 5 m | Produkt-Art: | Mobilfunkantenne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wittenberg Antennen, 102783, Poly-102783 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,49* | € 20,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,68* | € 20,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,65* | € 43,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|