Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen Poly-102783 Magnetfuß-Antenne GSM, UMTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C677111
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     102783
EAN/GTIN:
     4021064027839
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
gsm antenne
Antenne Rundstrahler Magnetfuss GSM / UMTS 9dBi mit SMA male Stecker 5m Kabel.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 cm
Farbe:
schwarz
max. Signalgewinn:
9 dB
Netz-Eignung:
GSM + UMTS
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 + 2100 MHz
Kabellänge (Details):
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Antennen-Typ:
Magnetfuß-Antenne
Mobilfunk-Standard:
GSM + UMTS
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: Wittenberg Antennen, Poly-102783
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 22,85*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,87*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 34,79*
€ 47,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.