Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21472 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1660 mm Schwarz, Grau Wasserwaage, inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880624-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21472
EAN/GTIN:
     4056929214727
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Wasserwaage
Wasserwaagen
Mantona 21472 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1660 mm Schwarz,Grau Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Mantona Wolverine L 284

Professionelles, leichtes und dabei sehr stabiles und vielseitiges Dreibeinstativ aus Aluminium
Höhenverstellbar von 8 bis 166 cm als Dreibein, als Einbein bis zu 172 cm
Max. Belastbarkeit 15 kg bei lediglich 1,55 kg Gewicht und einem Packmaß von nur 46 cm
Ringlock Drehverschlüsse, 4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 28, 25, 22 und 19 mm
Inkl. 2. kurzer Mittelsäule, 3 Schaumstoffgriffen, einer Libelle in der Stativschulter, Spikes und einer Mini-LED Lampe
Ideal für die Landschafts-, Architektur-, Tier- und Sportfotografie

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 1660 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 12 kg · Gewicht: 1550 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 104 mm · Produktabmessung, Höhe: 104 mm · Produktabmessung, Länge: 460 mm · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage,inkl. Handschlaufe

Lieferumfang:
1x mantona Wolverine L Fotostativ 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Handschlaufe 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
104 mm
Produktabmessung, Länge:
460 mm
Produktabmessung, Breite:
104 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
Wasserwaage | inkl. Handschlaufe
Belastbar bis:
12 kg
Arbeitshöhe (max.):
1660 mm
Arbeitshöhe (min.):
80 mm
Gewicht:
1550 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage aluminium, wasserwaage, wasserwaage 160cm, Mantona, 21472
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 83,17*
€ 106,88*
Lager 102
1215
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 106,89*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 146,18*
€ 183,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.