| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910285565 Herst.-Nr.: 21472 EAN/GTIN: 4056929214727 |
| |
|
| | |
| Mantona 21472 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=80 - 1660mm Schwarz, Grau Wasserwaage, inkl. Handschlaufe Professionelles, leichtes und dabei sehr stabiles und vielseitiges Dreibeinstativ aus AluminiumHöhenverstellbar von 8 bis 166 cm als Dreibein, als Einbein bis zu 172 cm Max. Belastbarkeit 15 kg bei lediglich 1,55 kg Gewicht und einem Packmaß von nur 46 cm Ringlock Drehverschlüsse, 4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 28, 25, 22 und 19 mm Inkl. 2. kurzer Mittelsäule, 3 Schaumstoffgriffen, einer Libelle in der Stativschulter, Spikes und einer Mini-LED Lampe Ideal für die Landschafts-, Architektur-, Tier- und Sportfotografie Lieferumfang: 1x mantona Wolverine L Fotostativ 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Handschlaufe 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,17* | € 106,88* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,42* | € 106,89* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,18* | € 183,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|