Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21634 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880647-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21634
EAN/GTIN:
     4056929216349
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex Pro 21634 Studioklemme

Walimex pro Studio Schraubklemme Heavy Duty" SP"

Hochwertige und robuste Schraubklemme, zu verwenden als Tisch- oder Rohrklemme
Ausgezeichnete Verarbeitung aus massivem Aluminium Druckguss
Einfache und sichere Befestigung des Foto- und Videoequipments
Mit vielen verschiedenen Anschlüssen
Klemmschraube für Rohre mit einem Durchmesser 10 bis 50 mm

Heavy Duty Tool für Ihr Equipment: Die walimex pro Studio Schraubklemme „Heavy Duty SP“ ist dank ihres massiven Aluminium Druckgusses eine sehr robuste Tisch- und Rohrklemme. Die hochwertige Schraubklemme ist ideal geeignet, um Ihr Equipment (Blitzkopf, Kamera, etc.) an Tischen oder Rohren schnell und dennoch sicher zu befestigen. Durchdachte Details: Die Klemmbacken sorgen durch zwei Gummi-Einleger für noch mehr Grip und absolut sicheren Halt. Dadurch wird ein unnötiges Verkratzen der Oberfläche, wie auch ein Verdrehen bzw. Verrutschen von Klemme und Equipment verhindert. Eine Klemme für alles: Verschiedene Anschlüsse wie 1x Spigot, 2x M5 Gewinde, 1x 1/4“ Gewinde und 1x 3/8“ Gewinde eröffnen Ihnen extrem viele Möglichkeiten, Ihr Equipment genau dort zu befestigen, wo Sie es benötigen. Dabei reicht der Spannbereich für Flächen (z.B. Tisch, Regalbrett, etc.) bis 42 mm und der Klemmbereich für Rohre (z.B. Stative, Traversen im Bühnenbau, Hintergrundsystem, etc.) liegt bei 10 bis 50 mm. Die Auflagefläche der Spannbacken beträgt 45x45 mm. Mit diesen technischen Details sind Sie perfekt für jede Situation gerüstet und haben Ihr Equipment immer perfekt positioniert. Kleiner Einsatz-Tipp: Wir nutzen diese Klemmen sowohl für einzelne Lichtquellen und Blitze im Studio, als auch zur Präsentation und Ausstellung von Equipment (einfach Klemme am Tisch festschrauben und z.B. Blitzkopf oder LED-Flächenleuchte mit Spigotanschluss aufsetzen – fertig ist die „Ausstellungsfläche“). Ebenso können wir so sehr schnell und platzsparend ein bis zwei Lichtquellen am Tisch befestigen und haben so ein kleines „Studio für Produktfotos“ aufgebaut.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Gewicht: 418 g

Lieferumfang:
1x walimex pro Studio Schraubklemme „Heavy Duty“ SP

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Studioklemme
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21634
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 29,46*
6 Tage
65
€ 6,99*
ab € 44,36*
€ 59,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.