Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21634 Studioklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285543
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21634
EAN/GTIN:
     4056929216349
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex Pro 21634 Studioklemme

Heavy Duty Tool für Ihr Equipment: Die walimex pro Studio Schraubklemme „Heavy Duty SP“ ist dank ihres massiven Aluminium Druckgusses eine sehr robuste Tisch- und Rohrklemme. Die hochwertige Schraubklemme ist ideal geeignet, um Ihr Equipment (Blitzkopf, Kamera, etc.) an Tischen oder Rohren schnell und dennoch sicher zu befestigen. Durchdachte Details: Die Klemmbacken sorgen durch zwei Gummi-Einleger für noch mehr Grip und absolut sicheren Halt. Dadurch wird ein unnötiges Verkratzen der Oberfläche, wie auch ein Verdrehen bzw. Verrutschen von Klemme und Equipment verhindert. Eine Klemme für alles: Verschiedene Anschlüsse wie 1x Spigot, 2x M5 Gewinde, 1x 1/4“ Gewinde und 1x 3/8“ Gewinde eröffnen Ihnen extrem viele Möglichkeiten, Ihr Equipment genau dort zu befestigen, wo Sie es benötigen. Dabei reicht der Spannbereich für Flächen (z.B. Tisch, Regalbrett, etc.) bis 42 mm und der Klemmbereich für Rohre (z.B. Stative, Traversen im Bühnenbau, Hintergrundsystem, etc.) liegt bei 10 bis 50 mm. Die Auflagefläche der Spannbacken beträgt 45x45 mm. Mit diesen technischen Details sind Sie perfekt für jede Situation gerüstet und haben Ihr Equipment immer perfekt positioniert. Kleiner Einsatz-Tipp: Wir nutzen diese Klemmen sowohl für einzelne Lichtquellen und Blitze im Studio, als auch zur Präsentation und Ausstellung von Equipment (einfach Klemme am Tisch festschrauben und z.B. Blitzkopf oder LED-Flächenleuchte mit Spigotanschluss aufsetzen – fertig ist die „Ausstellungsfläche“). Ebenso können wir so sehr schnell und platzsparend ein bis zwei Lichtquellen am Tisch befestigen und haben so ein kleines „Studio für Produktfotos“ aufgebaut.

Hochwertige und robuste Schraubklemme, zu verwenden als Tisch- oder Rohrklemme Ausgezeichnete Verarbeitung aus massivem Aluminium Druckguss Einfache und sichere Befestigung des Foto- und Videoequipments Mit vielen verschiedenen Anschlüssen Klemmschraube für Rohre mit einem Durchmesser 10 bis 50 mm

Lieferumfang:

1x walimex pro Studio Schraubklemme „Heavy Duty“ SP

Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 21634, A0-20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 29,46*
Lager 1039
65
€ 6,99*
ab € 44,36*
€ 59,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.