Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22483 Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880701-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22483
EAN/GTIN:
     4056929224832
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22483
Walimex Pro 22483 Netzkabel

Walimex pro Studiotasche für Mover

Geräumige Studiotasche zum Transport und zur Lagerung des Mover 400 TTL und Zubehör
Stabile Polsterung zum Schutz vor Transportschäden
Hochwertige Verarbeitung und stilvolles Design
Befestigungsgurte für Stativ, verstellbarer gepolsterter Tragegurt
Zusätzlicher Platz in geräumiger Fronttasche und zwei seitlichen Netztaschen
Innenmaße: 46 x 22 x 19 cm mit Platz für z.B. 1 Mover 400, Standardreflektor, Ladegerät, Fernauslöser und vieles mehr. Ebenfalls geeigner für Walimex pro Newcomer Studioblitz
Variable einsetzbar dank versetzbarer Innenteiler

Mit der Walimex pro Studiotasche hast du den perfekten Schutz für deinen Mover 400 TTL bei all deinen Outdoor und Indoor Shootings. Die Studiotasche ist stark gepolstert und schützt so deinen Blitz. Trotz der hohen Stabilität ist die Tasche nur ca. 1,4 kg schwer und dank des gepolsterten und verstellbaren Schultergurts und des weichen Griffes leicht und angenehm zu tragen. Durch die große Öffnung ist sofort der Inhalt sichtbar und leicht zu entnehmen. Die Inneneinteiler sind so konzipiert, dass alle Teile voneinander geschützt sind. Eine breite Tasche vorne und zwei Netztaschen an der Seite bieten dir Platz und Ordnung. Standfüße unten schützen die Tasche auch bei feuchtem Untergrund. Ein klares Design macht die Tasche zudem zu deinem stilvollen Begleiter. Die Innenmaße der Tasche betragen: 46 x 22 x 19 cm, die Außenmaße 49 x 24 x 24 cm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 480 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1527 g

Lieferumfang:
1 x Walimex pro Studiotasche für Mover 1 x Schultergurt mit Polsterung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 480 x 250 x 210 mm
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Netzkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 75,80*
€ 3,50*
ab € 62,18*
€ 80,37*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 133,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.